Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB5161834P50 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 X 3/4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőség, 50 pk | AH7BYP 36RG34

FOREVERBOLT FBHEXB5161834P50 hatlapfejű csavar, 5/16-18 x 3/4 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 50 pk

Raktáron
Tétel: AH7BYP Modell: FBHEXB5161834P50Kereszthivatkozás: 36RG34

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€50.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz3 / 4 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5265
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.1
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB5161834P50 hatlapfejű csavar, 5/16-18 x 3/4 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 50 pk
€50.74 /csomag