Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB51618212P10 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 X 2-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 db | AH7BZP 36RG57

FOREVERBOLT FBHEXB51618212P10 hatlapfejű csavar, 5/16-18 x 2-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk

Raktáron
Tétel: AH7BZP Modell: FBHEXB51618212P10Kereszthivatkozás: 36RG57

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€31.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB51618212P10 hatlapfejű csavar, 5/16-18 x 2-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk
€31.06 /csomag