Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB38164P10 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 X 4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségi, 10 pk | AH7CBU 36RH08

FOREVERBOLT FBHEXB38164P10 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 x 4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 db

Raktáron
Tétel: AH7CBU Modell: FBHEXB38164P10Kereszthivatkozás: 36RH08
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
€53.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz4"
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.635
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB38164P10 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 x 4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 db
€53.45 /csomag