Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB142058P50 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 5/8 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 50Pk | AH7BXM 36RG09

FOREVERBOLT FBHEXB142058P50 hatlapfejű csavar, 1/4-20 x 5/8 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 50 pk

Raktáron
Tétel: AH7BXM Modell: FBHEXB142058P50Kereszthivatkozás: 36RG09
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
€35.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz5 / 8 "
Min. Menethossz5 / 8 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB142058P50 hatlapfejű csavar, 1/4-20 x 5/8 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 50 pk
€35.73 /csomag