Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 Machine Screw, Truss, 1/2 Inch Length, 10-32, 100Pk | AH7CHT 36RJ46

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 Machine Screw, Truss, 1/2 Inch Length, 10-32, 100Pk

Raktáron
Tétel: AH7CHT Model: FBFTTHMSP103212P100Kereszthivatkozás: 36RJ46

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€57.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 10 32-
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezNL-19 (SM)
Fej Dia.0.448–0.425 ”
Fejmagasság0.118–0.103 ”
fej típusaKöteg
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 Machine Screw, Truss, 1/2 Inch Length, 10-32, 100Pk
€57.95 /csomag