Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWMS81P100 alátét, #8 csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 19/64 hüvelyk külső átmérő, 100 db | AH7CRT 36RL32

FOREVERBOLT FBFLWMS81P100 alátét, 8-as csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 19/64 hüvelykes külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CRT Modell: FBFLWMS81P100Kereszthivatkozás: 36RL32

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€82.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMil Spec Alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek#8
Fokozat18-8
Belül Dia.11 / 64 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.19 / 64 "
csomag súlya0.05
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.029–0.035 ”
Vastagsági tolerancia0.029–0.035 ”
Alátét típusaKatonai specifikáció lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS81P100 alátét, 8-as csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 19/64 hüvelykes külső átmérő, 100 pk
€82.50 /csomag