Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASH8LOD2P100 alátét, #8 csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 7/16 hüvelyk külső átmérő, 100 db | AH7CPB 36RK70

FOREVERBOLT FBFLWASH8LOD2P100 alátét, #8 csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 7/16 hüvelyk külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CPB Modell: FBFLWASH8LOD2P100Kereszthivatkozás: 36RK70

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€96.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek#8
Fokozat18-8
Belül Dia.3 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.7 / 16 "
csomag súlya0.1
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság2 / 41 "
Vastagsági tolerancia0.036–0.065 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH8LOD2P100 alátét, #8 csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 7/16 hüvelyk külső átmérő, 100 pk
€96.46 /csomag