Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 Flat Washer, 7/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CQG 36RK98

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 Flat Washer, 7/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 25Pk

Raktáron
Tétel: AH7CQG Modell: FBFLWASH78SOD3P25Kereszthivatkozás: 36RK98
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
€70.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 8 "
Fokozat18-8
Belül Dia.15 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2"
csomag súlya1.7
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.11 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.828
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 Flat Washer, 7/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 25Pk
€70.01 /csomag