Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASH34SOD2 lapos alátét, 3/4 hüvelykes csavarméret, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelyk külső átm. | AH7CQE 36RK96

FOREVERBOLT FBFLWASH34SOD2 lapos alátét, 3/4 hüvelykes csavarméret, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelyk külső átm.

Raktáron
Tétel: AH7CQE Modell: FBFLWASH34SOD2Kereszthivatkozás: 36RK96
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
€6.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Fokozat18-8
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
csomag súlya0.04
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.108–0.16 ”
Vastagsági tolerancia0.108–0.160 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH34SOD2 lapos alátét, 3/4 hüvelykes csavarméret, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelyk külső átm.
€6.36 /Mértékegység