Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83234P100 Socket Head Cap Screw, 3/4 Inch Length, #8-32 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK | CG8VHJ 53MG53

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83234P100 aljzatfejű csavar, 3/4 hüvelyk hosszú, 8-32 menetméret, 18-8 fokozat, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8VHJ Modell: FBBHSCAPS83234P100Kereszthivatkozás: 53MG53

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 8 32-
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.0.3594 "
Fejmagasság0.1094 "
fej típusaGomb
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz3 / 4 "
Min. Szakítószilárdság55,000 psi
Min. Menethossz3 / 4 ben
Rockwell KeménységB100
Önzáró elemNem
Standard ANSI B1.13M 1979
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.#8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83234P100 aljzatfejű csavar, 3/4 hüvelyk hosszú, 8-32 menetméret, 18-8 fokozat, 100 PK
€64.89 /csomag