Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3MHEXB162080 Hex Head Cap Screw, M16 x 2.00, 80mm Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CGY 36RJ28

FOREVERBOLT FB3MHEXB162080 Hatlapfejű csavar, M16 x 2.00, 80 mm-es méret, rozsdamentes acél, nem minőségű

Raktáron
Tétel: AH7CGY Modell: FB3MHEXB162080Kereszthivatkozás: 36RJ28
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
€24.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16 x 2
befejezNL-19 (SM)
FokozatA4
Fejmagasság10mm
fej típusaHex
Fej szélessége24mm
Hossz80mm
Min. Menethossz80mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB162080 Hatlapfejű csavar, M16 x 2.00, 80 mm-es méret, rozsdamentes acél, nem minőségű
€24.71 /Mértékegység