Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3LN3410P10 Lock Nut, 1.0625 Inch Flange Dia., 3/4-10 Thread Size, 316 Grade, 10PK | CG8VGL 53ME79

FOREVERBOLT FB3LN3410P10 ellenanya, 1.0625 hüvelykes karima átmérő, 3/4-10 menetméret, 316 fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8VGL Modell: FB3LN3410P10Kereszthivatkozás: 53ME79
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
€111.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Magasság51 / 64 "
Max. Hőmérséklet248 C fok, 480 F fok
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard ASME B18.16.6
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.549
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3LN3410P10 ellenanya, 1.0625 hüvelykes karima átmérő, 3/4-10 menetméret, 316 fokozat, 10PK
€111.47 /csomag