Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3LN1420P50 Lock Nut, 0.4219 Inch Flange Dia., 1/4-20 Thread Size, 316 Grade, 50PK | CG8VGJ 53ME73

FOREVERBOLT FB3LN1420P50 ellenanya, 0.4219 hüvelykes karima átmérő, 1/4-20 menetméret, 316 fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8VGJ Modell: FB3LN1420P50Kereszthivatkozás: 53ME73
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
€68.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Magasság19 / 64 "
Max. Hőmérséklet248 C fok, 480 F fok
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard ASME B18.16.6
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között27 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3LN1420P50 ellenanya, 0.4219 hüvelykes karima átmérő, 1/4-20 menetméret, 316 fokozat, 50PK
€68.51 /csomag