Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3HEXB38162P10 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 X 2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségi, 10 pk | AH7CBC 36RG92

FOREVERBOLT FB3HEXB38162P10 hatlapfejű csavar, 3/8-16 x 2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk

Raktáron
Tétel: AH7CBC Modell: FB3HEXB38162P10Kereszthivatkozás: 36RG92

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€77.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz2"
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.324
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB38162P10 hatlapfejű csavar, 3/8-16 x 2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk
€77.79 /csomag