Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH78LOD2P10 alátét, 7/8 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 2-1/4 hüvelyk külső átmérő, 10 db | AH7CRC 36RL18

FOREVERBOLT FB3FLWASH78LOD2P10 alátét, 7/8 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 2-1/4 hüvelyk külső átmérő, 10 db

Raktáron
Tétel: AH7CRC Modell: FB3FLWASH78LOD2P10Kereszthivatkozás: 36RL18

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 8 "
Fokozat316
Belül Dia.15 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2.25 "
csomag súlya1.4
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.105 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH78LOD2P10 alátét, 7/8 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 2-1/4 hüvelyk külső átmérő, 10 db
€44.72 /csomag