Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH58LOD2P10 Washer, 5/8 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-3/4 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CQZ 36RL15

FOREVERBOLT FB3FLWASH58LOD2P10 alátét, 5/8 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 1-3/4 hüvelyk külső átmérő, 10 db

Raktáron
Tétel: AH7CQZ Modell: FB3FLWASH58LOD2P10Kereszthivatkozás: 36RL15

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€35.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Fokozat316
Belül Dia.11 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.75 "
csomag súlya0.65
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.108–0.16 ”
Vastagsági tolerancia0.108–0.160 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH58LOD2P10 alátét, 5/8 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 1-3/4 hüvelyk külső átmérő, 10 db
€35.20 /csomag