Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 Washer, 5/16 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 7/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQR 36RL08

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 alátét, 5/16 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 7/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CQR Modell: FB3FLWASH516LOD2P100Kereszthivatkozás: 36RL08
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
€122.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Fokozat316
Belül Dia.3 / 8 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.7 / 8 "
csomag súlya1
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.064–0.104 ”
Vastagsági tolerancia0.064–0.104 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 alátét, 5/16 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 7/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk
€122.36 /csomag