Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH34LOD2P10 Lapos alátét, 3/4 hüvelykes csavarméret, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelyk külső átmérő, 10 db | AH7CRB 36RL17

FOREVERBOLT FB3FLWASH34LOD2P10 lapos alátét, 3/4 hüvelykes csavarméret, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelyk külső átmérő, 10 db

Raktáron
Tétel: AH7CRB Modell: FB3FLWASH34LOD2P10Kereszthivatkozás: 36RL17
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
€72.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Fokozat316
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2"
csomag súlya1.1
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.122–0.177 ”
Vastagsági tolerancia0.122–0.177 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH34LOD2P10 lapos alátét, 3/4 hüvelykes csavarméret, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelyk külső átmérő, 10 db
€72.62 /csomag