Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH1LOD2P10 alátét, 1 csavar, 316 rozsdamentes acél, 2-1/2 hüvelyk külső átmérő, 10 db | AH7CRD 36RL19

FOREVERBOLT FB3FLWASH1LOD2P10 alátét, 1 csavar, 316 rozsdamentes acél, 2-1/2 hüvelyk külső átmérő, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AH7CRD Modell: FB3FLWASH1LOD2P10Kereszthivatkozás: 36RL19
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
€44.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1"
Fokozat316
Belül Dia.1-1 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2.5 "
csomag súlya0.64
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.12 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.594
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH1LOD2P10 alátét, 1 csavar, 316 rozsdamentes acél, 2-1/2 hüvelyk külső átmérő, 10 Pk
€44.50 /csomag