Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FHN1024P25 Lock Nut, 0.375 Inch Flange Dia., 10-24 Thread Size, 316 Grade, 25PK | CG8VDW 53MF40

FOREVERBOLT FB3FHN1024P25 Lock Nut, 0.375 Inch Flange Dia., 10-24 Thread Size, 316 Grade, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8VDW Típus: FB3FHN1024P25Kereszthivatkozás: 53MF40
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
€68.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret10-24
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Magasság7 / 32 "
Anya típusaFűrészes záróanya
Standard ASME B18.2.2
StílusFűrészes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FHN1024P25 Lock Nut, 0.375 Inch Flange Dia., 10-24 Thread Size, 316 Grade, 25PK
€68.50 /csomag