Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 sárvédő alátét, 1/2 hüvelykes csavarméret, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelyk külső átmérő, 5 db | AH7CNN 36RK58

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 sárvédő alátét, 1/2 hüvelykes csavarméret, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelyk külső átmérő, 5 db

Raktáron
Tétel: AH7CNN Típus: FB3FEWASH122P5Kereszthivatkozás: 36RK58
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
€22.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Fokozat316
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2"
csomag súlya0.25
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1179
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 sárvédő alátét, 1/2 hüvelykes csavarméret, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelyk külső átmérő, 5 db
€22.19 /csomag