Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOAMGLAS 557521 Csőszigetelés 7/8 hüvelykes belső átmérő 2 láb hosszúság fekete

Raktáron
Tétel: AF6HUM Típus: 557521Kereszthivatkozás: 19NG26

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€49.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszigetelés
Kb. "R" érték3.45
színekFekete
A vascső méretéhez1 / 2 "
Cső azonosítóhoz3 / 4 "
Cső OD esetén7 / 8 "
Szigetelés Névleges azonosító7 / 8 "
Szigetelés típusaMerev
Hossz2"
AnyagZárt cellás üveg
Temp. Hatótávolság-450 foktól 900 fokig F
Falvastagság1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6903900050

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóSzigetelés típusaFalvastagságÁr
FOAMGLAS 556561 Csőszigetelés 2-3 / 8 hüvelyk Id 2 láb hosszúságú Bl | AA8QUF 19NG55 5565612.375 "Rugalmas2"€153.17
FOAMGLAS 530303 Csőszigetelés 3 hüvelyk azonosítójú 2 láb hosszú fekete | AA8QUG 19NG56 5303033"Rugalmas2"€199.57
FOAMGLAS 23625 Csőszigetelés 3-1 / 2 hüvelyk Id 2 láb hosszúságú Bl | AA8QUH 19NG57 236253.5 "Rugalmas2"€198.96
FOAMGLAS 557522 Csőszigetelés 1-1 / 8 hüvelyk belső átmérő 6 láb hosszúságú fekete | AF6HUN 19NG27 5575221.125 "Merev1"€57.14
FOAMGLAS 563451 Csőszigetelés 1-3 / 8 hüvelyk belső átmérő 6 láb hosszúságú fekete | AF6HUP 19NG28 5634511.375 "Merev1"€62.52
FOAMGLAS 560452 Csőszigetelés 1-5 / 8 hüvelyk belső átmérő 6 láb hosszúságú fekete | AF6HUQ 19NG29 5604521.625 "Merev1"€66.47
FOAMGLAS 557523 csőszigetelés 2 hüvelyk belső átmérő 6 láb hossz fekete | AF6HUR 19NG30 5575232"Merev1"€69.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOAMGLAS 557521 Csőszigetelés 7/8 hüvelykes belső átmérő 2 láb hosszúság fekete
€49.79 /Mértékegység