FOAMGLAS 530303 Csőszigetelés 3 hüvelyk belső átmérőjű 2 láb hosszúság fekete

Raktáron
Tétel: AA8QUG Típus: 530303Kereszthivatkozás: 19NG56

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€199.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszigetelés
Kb. "R" érték6.9
Kb. „R” faktor6.9
színekFekete
A vascső méretéhez2-1 / 2 "
Szigetelés Névleges azonosító3"
Szigetelés típusaRugalmas
Hossz2"
AnyagZárt cellás üveg
Temp. Hatótávolság-450 foktól 900 fokig F
Falvastagság2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7020009000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóSzigetelés típusaFalvastagságÁr
FOAMGLAS 556561 Csőszigetelés 2-3 / 8 hüvelyk Id 2 láb hosszúságú Bl | AA8QUF 19NG55 5565612.375 "Rugalmas2"€153.17
FOAMGLAS 23625 Csőszigetelés 3-1 / 2 hüvelyk Id 2 láb hosszúságú Bl | AA8QUH 19NG57 236253.5 "Rugalmas2"€198.96
FOAMGLAS 557521 Csőszigetelés 7/8 hüvelyk belső átmérő 2 láb hosszú fekete | AF6HUM 19NG26 5575217 / 8 "Merev1"€49.79
FOAMGLAS 557522 Csőszigetelés 1-1 / 8 hüvelyk belső átmérő 6 láb hosszúságú fekete | AF6HUN 19NG27 5575221.125 "Merev1"€57.14
FOAMGLAS 563451 Csőszigetelés 1-3 / 8 hüvelyk belső átmérő 6 láb hosszúságú fekete | AF6HUP 19NG28 5634511.375 "Merev1"€62.52
FOAMGLAS 560452 Csőszigetelés 1-5 / 8 hüvelyk belső átmérő 6 láb hosszúságú fekete | AF6HUQ 19NG29 5604521.625 "Merev1"€66.47
FOAMGLAS 557523 csőszigetelés 2 hüvelyk belső átmérő 6 láb hossz fekete | AF6HUR 19NG30 5575232"Merev1"€69.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOAMGLAS 530303 Csőszigetelés 3 hüvelyk belső átmérőjű 2 láb hosszúság fekete
€199.57 /Mértékegység