Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOWSERVE 21-062-07 Tömítő szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGX 1R307

FLOWSERVE 21-062-07 Szivattyútömítés 5/8 In

Raktáron
Tétel: AB3AGX Modell: 21-062-07Kereszthivatkozás: 1R307
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
€25.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere szivattyú tengelytömítés
Anyagi tartalmi kódBCFJF
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Névleges munkahossz (in.)1.328
Csere a következőre:5P387
Tömítés típusa21
Ülésfurat1.141 "
Ülésvastagság0.313 "
Tengelyméret5/8 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8484200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésTömítés típusaÁr
FLOWSERVE 16-062-15 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGQ 1R300 16-062-15Egységes rotációs csere szivattyú tengelytömítés400 F-25 ° F16€51.03
FLOWSERVE 21-112-41 tömítés szivattyú tengely | AB3AGR 1R301 21-112-41Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F21€43.74
FLOWSERVE 68-062-11 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGT 1R302 68-062-11Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F68€63.73
FLOWSERVE 16-062-04 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGU 1R303 16-062-04Egységes rotációs csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F16€20.74
FLOWSERVE 21-062-22 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGV 1R304 21-062-22Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F21€33.60
FLOWSERVE 68-062-13 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGW 1R306 68-062-13Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F68€21.38
FLOWSERVE 16-062-11 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AHA 1R311 16-062-11Egységes rotációs csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F16€11.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOWSERVE 21-062-07 Szivattyútömítés 5/8 In
€25.76 /Mértékegység