FLOMEC TM30SQ9GMD elektronikus áramlásmérő, turbina, 40–400 gpm áramlási tartomány, 3 hüvelykes csap | CH6RUN 60UC04

FLOMEC TM30SQ9GMD Electronic Flowmeter, Turbine, 40 To 400 gpm Flow Range, 3 Inch Spigot

Tétel: CH6RUN Típus: TM30SQ9GMDKereszthivatkozás: 60UC04
€1,265.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+ / - 3%
Csatlakozás mérete3"
Kapcsolat típusaCsap
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítésebbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., Liter, oz., Quart
Áramló anyagVízalapú nem korrozív folyadékok
Áramlási tartomány40-400 gpm
Áramlási tartomány @ GPH2400 a 24000
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság32-140 fok. F
Csőmérethez3"
Frekvenciatartomány28 és 287 Hz között
Magasság5 17 / 50 "
Ház anyagaPVC
Hossz11.5 "
Max. Nyomás225 PSIG
Max. Viszkozitás20 XNUMX CPS
Tápellátás2 db AAA alkáli elem
Rotor anyagaPVDF
Érzékelő típusTurbina
típusTurbina
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási tartományKapcsolat típusaCsatlakozás méreteMax. NyomásFolyadék hőmérséklete HatótávolságÁr
FLOMEC TM07SQ9GMA elektronikus áramlásmérő, PVC, 2–20 Gpm | CG6EBY TM075 / 60UA95 TM07SQ9GMA7.6 - 76 lpmCsap3 / 4 "225 PSIG32-140 fok. F€660.96
FLOMEC TM15SQ9GMB elektronikus áramlásmérő, PVC, 10–100 Gpm | CG6EBZ TM150 / 60UA99 TM15SQ9GMB38 - 380 lpmCsap1.5 "225 PSIG32-140 fok. F€856.78
FLOMEC TM20SQ9GMB elektronikus áramlásmérő, PVC, 20–200 Gpm | CG6ECA TM200 / 60UC02 TM20SQ9GMB76 - 760 lpmCsap2"225 PSIG32-140 fok. F€928.63
FLOMEC TM05NQ9GMA elektronikus áramlásmérő, PVC, 1–10 Gpm | CG6ECB TM050-N / 60UA94 TM05NQ9GMA1-10 gpmFNPT1 / 2 "225 PSIG32-140 fok. F€633.01
FLOMEC TM07NQ9GMA elektronikus áramlásmérő, PVC, 2–20 Gpm | CG6ECC TM075-N / 60UA96 TM07NQ9GMA7.6 - 76 lpmFNPT3 / 4 "225 PSIG32-140 fok. F€690.98
FLOMEC TM10NQ9GMA elektronikus áramlásmérő, PVC, 5–50 Gpm | CG6ECD TM100-N / 60UA98 TM10NQ9GMA5-50 gpmFNPT1"225 PSIG32-140 fok. F€796.20
FLOMEC TM15NQ9GMB elektronikus áramlásmérő, PVC, 10–100 Gpm | CG6ECE TM150-N / 60UC01 TM15NQ9GMB38 - 380 lpmFNPT1.5 "225 PSIG32-140 fok. F€923.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOMEC TM30SQ9GMD Electronic Flowmeter, Turbine, 40 To 400 gpm Flow Range, 3 Inch Spigot
€1,265.76 /Mértékegység