FLIR DM93 digitális multiméter, 1000V max. Feszültség, 10A max. Jelenlegi | CH6NXZ 22UL80

FLIR DM93 digitális multiméter, 1000V max. Feszültség, 10A max. Jelenlegi

Tétel: CH6NXZ Modell: DM93Kereszthivatkozás: 22UL80
€796.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális multiméter
AC válaszTRMS
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Alapvető DC pontosság+/-0.05%, 1 számjegy
Akkumulátor típusAAA lúgos
Kapacitás tartomány40 nF - 40 mF
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásIgen
kijelzőLCD
Működési ciklusIgen
Frekvenciatartomány5 Hz és 100 kHz között
FelületBluetooth
Max. AC erősítők10A
Max. AC feszültség1000V
Max. DC erősítők10A
Max. DC feszültség1000V
Max. Ohm40 megaohm
Minimum maximum. memóriaMax/Min./Átl
Biztonsági besorolásIV. Kategória 600 V
Különleges szolgáltatásokVFD mód
Temp. Hatótávolság-328 - 2192 Deg. F
Korlátozott élettartam

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLIR DM93 digitális multiméter, 1000V max. Feszültség, 10A max. Jelenlegi
€796.29 /Mértékegység