FLINT & WALLING VP05 nyomásfokozó szivattyú 1/2 LE 1-fázisú 115V 6A | AH3HXH 32JA75

FLINT & WALLING VP05 nyomásfokozó szivattyú 1/2 LE 1-fázisú 115V 6A

Raktáron
Tétel: AH3HXH Modell: VP05Kereszthivatkozás: 32JA75

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,672.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBooster pump rendszer
Ügynökségi megfelelésCSA, CUS
erősítők6
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ PSI3 @ 64
AdóFolyamatos
Magasság8.875 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaHőre lágyuló
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1"
Hossz13 9 / 16 "
Max. Ügynyomás120 PSI
Max. Nyomás120 psi
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés40 fok C / 104 fok F
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Kivezetés1"
Fázis1
Tömítés anyagaKerámiai
Szakmai2
Tank kapacitás0.1
típusNyomás
Feszültség115
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél, hőre lágyuló
Szélesség7 27 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.935
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)24.13
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. PSI Boost @ 2-10 GPM: 34

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz anyagaÜgynökségi megfeleléserősítőkHPHzJárókerék anyagaBeömlőnyílásÁr
FLINT & WALLING CJ103071 nyomásfokozó szivattyú 3/4 LE 1-fázisú 115/230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-14/73/460Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€1,649.01
FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-3.5/1.753/450/60Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€1,709.58
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-fázisú 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-18/9160Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€1,801.22
FLINT & WALLING CJ103151 nyomásfokozó szivattyú 1-1/2 LE 1-fázisú 115/230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-21/10.51.560Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€1,843.79
FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fázisú 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-25/12.5260Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€2,048.49
FLINT & WALLING CJ101B151AB nyomásfokozó szivattyú 1-1/2 LE 1-fázisú 115/230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABNyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-21/10.51.560Alacsony ólomréz1-1 / 2 FNPT€2,828.15
FLINT & WALLING CJ101B153AB nyomásfokozó szivattyú 1-1/2 LE 208-230/460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABNyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-5.7/2.851.550/60Alacsony ólomréz1-1 / 2 FNPT€2,833.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING VP05 nyomásfokozó szivattyú 1/2 LE 1-fázisú 115V 6A
€1,672.12 /Mértékegység