FLINT & WALLING CJ101B151AB nyomásfokozó szivattyú 1-1/2 LE 1-fázisú 115/230V | AB7FVG 22W753

FLINT & WALLING CJ101B151AB nyomásfokozó szivattyú 1-1/2 LE 1-fázisú 115/230V

Raktáron
Tétel: AB7FVG Típus: CJ101B151ABKereszthivatkozás: 22W753

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,825.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásfokozó szivattyú
erősítők21/10.5
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head25 @ 130 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head35-15 GPM @ 96-146 Ft
Diffúzor anyagaÖntöttvas
AdóFolyamatos
KeretNEMA 56J
GPM @ 25 PSI44
GPM @ 30 PSI40
GPM @ 35 PSI37
GPM @ 40 PSI35
GPM @ 50 PSI28
GPM @ 60 PSI19
Magasság8 15 / 16 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1.5
Hz60
Járókerék anyagaAlacsony ólomréz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 FNPT
Hossz19 "
Max. Ügynyomás160 PSI
Max. Folyékony viszkozitásTiszta víz
Max. Bemeneti nyomás31 PSI
Max. Folyékony hőmérséklet.200 fok
Max. Nyomás69 PSI
Max. Munkahelyi nyomás69 PSI
Min. Bemeneti áramlás szükséges2 GPM
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés65 fok C / 149 fok F
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaODP
NEMA / IEC keretNEMA 56J
Kivezetés1-1 / 4 FNPT
Fázis1
Dugó vagy csatlakozó típusaKözvetlen vezeték
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N és szén / szilícium-karbid
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.3
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szakmai2
Szívó emelő25 Ft.
Feszültség115/230
Nedvesített anyagokSárgaréz, CI, 416 SS, Buna N, szén, szilícium-karbid, BR
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.21
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413702040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz anyagaÜgynökségi megfeleléserősítőkHPHzJárókerék anyagaBeömlőnyílásÁr
FLINT & WALLING CJ103071 nyomásfokozó szivattyú 3/4 LE 1-fázisú 115/230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-14/73/460Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€1,629.71
FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-3.5/1.753/450/60Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€1,719.43
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-fázisú 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-18/9160Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€1,763.72
FLINT & WALLING CJ103151 nyomásfokozó szivattyú 1-1/2 LE 1-fázisú 115/230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-21/10.51.560Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€1,881.42
FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fázisú 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-25/12.5260Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€2,102.85
FLINT & WALLING CJ101B153AB nyomásfokozó szivattyú 1-1/2 LE 208-230/460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABNyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-5.7/2.851.550/60Alacsony ólomréz1-1 / 2 FNPT€2,886.78
FLINT & WALLING CJ101B201AB nyomásfokozó szivattyú 2 LE 1-fázisú 115/230V | AB7FVJ 22W757 CJ101B201ABNyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-25/12.5260Alacsony ólomréz1-1 / 2 FNPT€2,930.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING CJ101B151AB nyomásfokozó szivattyú 1-1/2 LE 1-fázisú 115/230V
€2,825.83 /Mértékegység