FLINT & WALLING CJ101B101AB Pump Booster 1 LE 1-fázisú 60 Hz | AH3QHY 32ZN63

FLINT & WALLING CJ101B101AB szivattyúerősítő 1 LE 1 fázisú 60 Hz

Raktáron
Tétel: AH3QHY Típus: CJ101B101ABKereszthivatkozás: 32ZN63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,368.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásfokozó szivattyú
Ügynökségi megfelelésCSA, CUS, UL felsorolt
erősítők18/9
Csapágy típusLabda
AdóFolyamatos
KeretNEMA 56J
GPM @ 25 PSI38
GPM @ 30 PSI34
GPM @ 35 PSI29
GPM @ 40 PSI27
GPM @ 50 PSI20
GPM @ 60 PSI5
Magasság8 15 / 16 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1
Hz60
Járókerék anyagaAlacsony ólomréz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "(F) NPT
Hossz18.375 "
Max. Ügynyomás160 PSI
Max. Nyomás62 PSI
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés65 fok C / 149 fok F
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaODP
Kivezetés1-1 / 4 "(F) NPT
Fázis1
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N és szén / szilícium-karbid
Szakmai2
típusBooster
Feszültség115/230
Nedvesített anyagokSárgaréz, CI, 416 SS, Buna N, szén, szilícium-karbid, BR
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)29.21
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz anyagaÜgynökségi megfeleléserősítőkHPHzJárókerék anyagaBeömlőnyílásÁr
FLINT & WALLING CJ103071 nyomásfokozó szivattyú 3/4 LE 1-fázisú 115/230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-14/73/460Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€1,629.71
FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-3.5/1.753/450/60Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€1,719.43
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-fázisú 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-18/9160Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€1,763.72
FLINT & WALLING CJ103151 nyomásfokozó szivattyú 1-1/2 LE 1-fázisú 115/230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-21/10.51.560Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€1,881.42
FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fázisú 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Nyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-25/12.5260Sárgaréz1-1 / 2 FNPT€2,102.85
FLINT & WALLING CJ101B151AB nyomásfokozó szivattyú 1-1/2 LE 1-fázisú 115/230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABNyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-21/10.51.560Alacsony ólomréz1-1 / 2 FNPT€2,825.83
FLINT & WALLING CJ101B153AB nyomásfokozó szivattyú 1-1/2 LE 208-230/460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABNyomásfokozó szivattyúÖntöttvas-5.7/2.851.550/60Alacsony ólomréz1-1 / 2 FNPT€2,886.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING CJ101B101AB szivattyúerősítő 1 LE 1 fázisú 60 Hz
€2,368.78 /Mértékegység