FLINT & WALLING 137434 Deep Well Submersible Pump Motor, 1 1/2 Hp, 3, 450 Nameplate Rpm, 230VAC, 3 Wires | CP6BPV 422X59

FLINT & WALLING 137434 Mélykút búvárszivattyú motor, 1 1/2 LE, 3, 450 adattábla ford./perc, 230 VAC, 3 vezeték

Raktáron
Tétel: CP6BPV Típus: 137434Kereszthivatkozás: 422X59

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,596.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMély kútba merülő szivattyú motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FLINT & WALLING 137420 Deep Well Submersible Pump Motor, 1 1/2 Hp, 3, 450 Nameplate Rpm, 230VAC, 2 Wires | CP6BPU 422X54 137420€1,963.54
FLINT & WALLING 137418 Deep Well Submersible Pump Motor, 1 Hp, 3, 450 Nameplate Rpm, 230VAC, 2 Wires, Cwse | CP6BPW 422X53 137418€1,525.58
FLINT & WALLING 137432 Deep Well Submersible Pump Motor, 1 Hp, 3, 450 Nameplate Rpm, 230VAC, 3 Wires, Cwse | CP6BPX 422X58 137432€1,292.35
FLINT & WALLING 137412 Deep Well Submersible Pump Motor, 1/2 Hp, 3, 450 Nameplate Rpm, 115VAC, 2 Wires | CP6BPY 422X50 137412€1,157.11
FLINT & WALLING 137426 Deep Well Submersible Pump Motor, 1/2 Hp, 3, 450 Nameplate Rpm, 115VAC, 3 Wires | CP6BPZ 422X55 137426€1,126.30
FLINT & WALLING 137428 Deep Well Submersible Pump Motor, 1/2 Hp, 3, 450 Nameplate Rpm, 230VAC, 3 Wires | CP6BQA 422X56 137428€1,028.33
FLINT & WALLING 137435 Deep Well Submersible Pump Motor, 2 Hp, 3, 450 Nameplate Rpm, 230VAC, 3 Wires, Cwse | CP6BQB 422X60 137435€1,782.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING 137434 Mélykút búvárszivattyú motor, 1 1/2 LE, 3, 450 adattábla ford./perc, 230 VAC, 3 vezeték
€1,596.91 /Mértékegység