Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLEXCO INC 28000305 #1 Clipper horganyzott csipke tűkkel | AC3HDL 2TJU8

FLEXCO INC 28000305 #1 Clipper horganyzott csipke tűkkel

Raktáron
Tétel: AC3HDL Típus: 28000305Kereszthivatkozás: 2TJU8
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
€88.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag fűzése
Használatra On1/8 "-5/32" vastag öv
Hossz6"
AnyagAcél
típus# 1 Clipper csipke

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8431390010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vágócsipesz, amely új szállítószalag felszerelését vagy meglévő szalag javítását segíti elő motoros szalagos szállítószalagon
    • Kisméretű drótkampókból áll, amelyek duplán eltolt mintázatban vannak elhelyezve, hogy erős tartóerőt biztosítsanak, miközben megőrzik az övváz integritását
    • Sima felülettel rendelkezik, amely megakadályozza az öv tisztításához használt berendezés interferenciáját
    • Könnyen felszerelhető olyan szerszámok segítségével, mint a fogószalag, a satuba és a bálázóheveder, a pontos és egyenletes kötés érdekében
    • 24 db -os kiszerelésben kapható
    • Clipper fűzés a maximális övvastagság érdekében 3/16 hüvelyk is elérhető

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagtípusÁr
FLEXCO INC 28000325 Rs125j12 horganyzott 4/bx tűvel | AC3HDK 2TJU6 2800032512 "AcélRS125 horganyzott€282.55
FLEXCO INC 28000315 #7 Alligátor horganyzott acél csipke | AC3HDM 2TJU9 2800031512 "Acél# 7 aligátor csipke€103.83
FLEXCO INC 28000310 #2 Clipper horganyzott acél csipke - 12 db-os csomag | AC3HDN 2TJV1 2800031012 "Galvanizált acél# 2 Clipper csipke€84.95
FLEXCO INC 28000320 #20 Alligator Clipper horganyzott acél csipke | AC3HDP 2TJV2 2800032012 "Galvanizált acél# 20 aligátor csipke€125.83
FLEXCO INC 28000370 Rs62j36nc horganyzott 4-es tűvel/doboz | AC3HDV 2TJV7 2800037036 "AcélRS62J36NC€751.47
FLEXCO INC 28001410 #1 Clipper rozsdamentes csapokkal - 12 db-os csomag | AC3HHW 2TKH1 2800141012 "Rozsdamentes acél# 1 Clipper SS€118.93
FLEXCO INC 28001465 Rs125 fűző L 24 hüvelykes - 4 db | AC3HJE 2TKJ2 2800146524 "AcélRS125 horganyzott€458.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLEXCO INC 28000305 #1 Clipper horganyzott csipke tűkkel
€88.16 /Mértékegység