Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLEXCO INC 28000310 #2 Clipper horganyzott acél csipke - 12 db-os csomag | AC3HDN 2TJV1

FLEXCO INC 28000310 #2 Clipper horganyzott acél csipke - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC3HDN Típus: 28000310Kereszthivatkozás: 2TJV1
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
€84.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag fűzése
Hossz12 "
AnyagGalvanizált acél
típus# 2 Clipper csipke

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8431390010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Új szállítószalag felszerelésére vagy meglévő szalag javítására szolgál a meghajtott szalagos szállítószalagon
    • Könnyen felszerelhető olyan eszközökkel, mint a fogószalag, a helyettesítő és a bálázószalag-fűző
    • Sima felülettel rendelkezik, amely megakadályozza az öv tisztításához használt berendezések interferenciáját
    • Kis drótkampókból áll, amelyek dupla lépcsős mintázatban vannak elhelyezve, amelyek erős tartóerőt biztosítanak, miközben megőrzik az övváz integritását
    • Maximum 3/16 hüvelykes övvastagsághoz használható
    • 12 darabos csomagolásban kerül forgalomba
    • Clipper fűzés a maximális övvastagság érdekében 1.8inches is eladta

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagtípusÁr
FLEXCO INC 28000325 Rs125j12 horganyzott 4/bx tűvel | AC3HDK 2TJU6 2800032512 "AcélRS125 horganyzott€282.55
FLEXCO INC 28000305 #1 Clipper horganyzott csipke tűkkel | AC3HDL 2TJU8 280003056"Acél# 1 Clipper csipke€88.16
FLEXCO INC 28000315 #7 Alligátor horganyzott acél csipke | AC3HDM 2TJU9 2800031512 "Acél# 7 aligátor csipke€103.83
FLEXCO INC 28000320 #20 Alligator Clipper horganyzott acél csipke | AC3HDP 2TJV2 2800032012 "Galvanizált acél# 20 aligátor csipke€125.83
FLEXCO INC 28000370 Rs62j36nc horganyzott 4-es tűvel/doboz | AC3HDV 2TJV7 2800037036 "AcélRS62J36NC€751.47
FLEXCO INC 28001410 #1 Clipper rozsdamentes csapokkal - 12 db-os csomag | AC3HHW 2TKH1 2800141012 "Rozsdamentes acél# 1 Clipper SS€118.93
FLEXCO INC 28001465 Rs125 fűző L 24 hüvelykes - 4 db | AC3HJE 2TKJ2 2800146524 "AcélRS125 horganyzott€458.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLEXCO INC 28000310 #2 Clipper horganyzott acél csipke - 12 db-os csomag
€84.95 /Mértékegység