Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEFEJEZÉS THOMPSON EFP-54 dobszivattyú 150 Fahrenheit fokos Super Totes polipropilén Def | AA7AJW 15R544

FINISH THOMPSON EFP-54 dobszivattyú 150 fokos Fahrenheit Super Totes polipropilén Def

Raktáron
Tétel: AA7AJW Modell: EFP-54Kereszthivatkozás: 15R544
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
€691.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
Használatra OnSuper Totes
Bemeneti méret1.25 "
Max. Folyékony hőmérséklet.150 fok F
Max. Hőmérséklet150 fok F
Max. Viszkozitás300 XNUMX CPS
kimértNem
Kimeneti méret3 / 4 "Barb
Teljes hossz57.25 "
pH tartomány6-10
A szivattyú testének anyagaPP
Tömítés anyagaFKM
Szívócső hossza54 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 "
Szívócső típusaÁllandó
Nedvesített anyagokPP, FKM, PTFE és 316SS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználatra OnTeljes hosszÁr
BEFEJEZÉS THOMPSON EFP-16 dobszivattyú 150 fokos Fahrenheit 5 gallonos vödrök Pp | AA7AHW 15R521 EFP-165 Gal. Vödrök19.25 "€347.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-54 dobszivattyú 150 fokos Fahrenheit Super Totes polipropilén Def
€691.35 /Mértékegység