FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 alaplap szivattyú 30-1/2 x 12 x 2 hüvelykes | AA7AJP 15R538

FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 alaplemez szivattyú 30-1 / 2 "x 12" x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7AJP Modell: 30.5 x 12 x 2Kereszthivatkozás: 15R538

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,567.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlaplap
Magasság2"
Ház1/2 "FRP
Hossz30.5 "
típusSzivattyú felszerelése
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHázHosszÁr
FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 alaplap szivattyú 30-1/2" x 12" SS | AA7AJQ 15R539 30.5 x x 12 211 Gauage 316 rozsdamentes acél30.5 "€1,480.22
FINISH THOMPSON 39 x 12 x 2 alaplap szivattyú 39" x 12" x 2" Frp | AA7AJR 15R540 39 x x 12 21/2 "FRP39 "€1,728.10
FINISH THOMPSON 39 x 12 x 2 alaplap szivattyú 39" x 12" x 2" SS | AA7AJT 15R541 39 x x 12 211 Gauage 316 rozsdamentes acél39 "€1,633.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 alaplemez szivattyú 30-1 / 2 "x 12" x 2 hüvelyk
€1,567.71 /Mértékegység