Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FINISH 1ST 8296-035 kondicionáló tárcsa 2 hüvelykes barna - 25 db-os csomag | AD4QYF 42X672

FINISH 1ST 8296-035 kondicionáló tárcsa, 2 hüvelykes barna - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4QYF Modell: 8296-035Kereszthivatkozás: 42X672
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
€69.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondicionáló lemez
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusBevont / nem szőtt keverék
HátlapPapír
színekbarna
Dia lemez.2"
FokozatDurva közepes
CsikorogDurva
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód6805300000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsiszolóanyagCsiszoló típusHátsúlyszínekDia lemez.FokozatCsikorogÁr
FINISH 1ST 8297-035 Kondicionáló korong 2 hüvelykes vörös - 25 darabos csomag | AD4QYG 42X673 8297-035Kondicionáló lemezAlumínium-oxidBevont / nem szőtt keverék-Piros2"Tanfolyam közepesközepes€69.88
FINISH 1ST 8298-035 Surface Cond. 3 hüvelykes barna lemez - 25 csomag AD4QYM 42X678 8298-035Felületkezelő lemezAlumínium-oxidBevont / nem szőtt keverék-barna3"Durva közepesDurva€119.05
FINISH 1ST 8299-035 Felületi kond. 3 hüvelykes vörös lemez - 25 darabos csomag | AD4QYN 42X679 8299-035Felületkezelő lemezAlumínium-oxidBevont / nem szőtt keverék-Piros3"Tanfolyam közepesközepes€110.50
FINISH 1ST 8507-035 Hoop / loop Disc 6 inch 80 G - Pack of 50 | AD4QYY 42X688 8507-035Horog-hurok csiszolókorongAlumínium-oxid, sztearáltNyitott kabátDArany6"közepes80€46.91
FINISH 1ST 8500-035 Hoop / loop Disc 6 hüvelyk 120 G - 50 darabos csomag | AD4QYZ 42X689 8500-035Horog-hurok csiszolókorongAlumínium-oxid, sztearáltNyitott kabátCArany6"Vége120€40.51
FINISH 1ST 8501-035 Hoop / loop Disc 6 inch 150 G - Pack of 50 | AD4QZA 42X690 8501-035Horog-hurok csiszolókorongAlumínium-oxid, sztearáltNyitott kabátCArany6"Vége150€39.05
FINISH 1ST 8509-035 Hoop / loop Disc 6 hüvelykes 180 G - 50 darabos csomag | AD4QZB 42X691 8509-035Horog-hurok csiszolókorongAlumínium-oxid, sztearáltNyitott kabátCArany6"Extra Finom180€36.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH 1ST 8296-035 kondicionáló tárcsa, 2 hüvelykes barna - 25 db-os csomag
€69.20 /Mértékegység