Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FINISH 1ST 11034-035 Horgos/hurkos csiszolókorong 6 hüvelykes 1500g - 50 db-os csomag | AD4QXD 42X647

FINISH 1ST 11034-035 horgos/hurkos csiszolókorong, 6 hüvelyk, 1500 g - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4QXD Modell: 11034-035Kereszthivatkozás: 42X647
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
€88.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog-hurok csiszolókorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid, sztearált
Csiszoló típusNyitott kabát
HátlapFilm
HátsúlyC
színekSzürke
Dia lemez.6"
FokozatTükör finom
Csikorog1500
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód6805300000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatCsikorogÁr
FINISH 1ST 11029-035 Horog / hurok csiszolókorong 6 hüvelyk 500 G - 50 darabos csomag | AD4QWY 42X642 11029-035Nagyon finom500€72.01
FINISH 1ST 11031-035 Horog/hurok csiszolótárcsa 6 hüvelykes 800 G - 50 csomag AD4QXA 42X644 11031-035Nagyon finom800€83.56
FINISH 1ST 11032-035 Horog / hurok csiszolókorong 6 hüvelyk 1000g - 50 darabos csomag | AD4QXB 42X645 11032-035Tükör finom1000€88.39
FINISH 1ST 11033-035 Horog / hurok csiszolókorong 6 hüvelyk 1200g - 50 darabos csomag | AD4QXC 42X646 11033-035Tükör finom1200€88.39
FINISH 1ST 11035-035 Horog / hurok csiszolótárcsa 6 hüvelyk 2000g - 50 csomag | AD4QXE 42X648 11035-035Tükör finom2000€88.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH 1ST 11034-035 horgos/hurkos csiszolókorong, 6 hüvelyk, 1500 g - 50 db-os csomag
€88.39 /Mértékegység