Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FILLRITE N100DAU13GR Üzemanyagfúvóka Auto 1 hüvelykes Fnpt alumínium | AB7FYG 22W965 / N100DAU13

FILLRITE N100DAU13GR üzemanyagfúvóka Auto 1 hüvelykes Fnpt alumínium

Raktáron
Tétel: AB7FYG Típus: N100DAU13GRKereszthivatkozás: 22W965 / N100DAU13
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
€386.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag fúvóka
Áramlási sebesség30 gpm
Beömlőnyílás1 "FNPT
AnyagAlumínium
Max. Nyomás50 psi
Műveletkocsi
Kivezetés1"
Méret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeömlőnyílásMűveletKivezetésÁr
FILLRITE N075UAU10 fúvóka 3/4 hüvelykes Auto | AG7BQG 4FY19 / N075UAU10GR N075UAU103/4 "FNPTkocsiÓlom nélküli kifolyó€229.25
FILLRITE FRHMN075SGR Üzemanyag-továbbító fúvóka kézikönyv 3/4 | AH9KCH 3MMC7 FRHMN075SGR3/4 "FNPTKézikönyvÓlom nélküli kifolyó€82.62
FILLRITE FRHMN100SGR Kézi üzemanyag-átvivő fúvóka 1 hüvelykes | AH9KCL 3MMG9 FRHMN100SGR1 "FNPTKézikönyvDízel / ólmozott kifolyó€88.60
FILLRITE N100DAU12G üzemanyagfúvóka, 1 hüvelykes NPT, 16 hüvelykes hosszúság, dízel, 50 psi max. Nyomás | CJ2GDT 45DV39 N100DAU12G---€310.85
FILLRITE FRNA100DAU00 üzemanyagfúvóka, 1 hüvelykes NPT, 6 hüvelykes hosszúság, üzemanyag-továbbító szivattyú, 50 psi max. Nyomás | CJ2GDU 48YA68 FRNA100DAU00---€632.88
FILLRITE BDH0707 üzemanyag-fúvóka, 3/4 hüvelykes NPT, 6 hüvelykes hosszúság, üzemanyag-továbbító szivattyú, 50 psi max. Nyomás | CJ2GDV 48YA75 BDH0707---€276.73
FILLRITE FRNA075DAU10 üzemanyagfúvóka, 3/4 hüvelykes NPT, 6 hüvelykes hosszúság, üzemanyag-továbbító szivattyú, 50 psi max. Nyomás | CJ2GDW 48YA67 FRNA075DAU10---€353.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE N100DAU13GR üzemanyagfúvóka Auto 1 hüvelykes Fnpt alumínium
€386.75 /Mértékegység