Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FILLRITE FRAP32V légdobos szivattyú pneumatikus Def méret 1 hüvelykes | AF2RJV 6XGV4

FILLRITE FRAP32V légdobos pneumatikus szivattyú, 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2RJV Modell: FRAP32VKereszthivatkozás: 6XGV4
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
€775.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégdob szivattyú
test anyagapolipropilén
Henger anyagapolipropilén
DesignPneumatikus dugattyú
Csövek anyagának ürítésepolipropilén
TömítőanyagFluórkarbon
Bemeneti méret1"
Belső alkatrészek anyagaPolipropilén, rozsdamentes acél, fluorkarbon
Max. Levegőbemenet (PSI)100
Max. Folyam6.5 GPM
Max. GPM olajhoz4
Max. GPM vízhez6.5
Max. Folyékony hőmérséklet.120 fok F
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet120 F
Kimeneti méret3 / 4 "
Tömítés anyagaFluórkarbon
Szívócső hossza36 In.
Szívócső kimeneti azonosító mérete1 In.
Szívócső kimenet OD mérete1 In.
típusPneumatikus dugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9215
Hajó magassága (cm)53.59
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8413200000
Származási országGB

Termék részletek:

    • Szállít (6.5gpm)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FRAP32V légdobos pneumatikus szivattyú, 1 hüvelyk
€775.25 /Mértékegység