FIBERGRATE 873320 lépcsőfok Isofr 1 1/2x10 1/2 hüvelyk 2 1/2 láb | AD6VBG 4AUP4

FIBERGRATE 873320 Isofr lépcsőfok 1 1/2x10 1/2 hüvelyk 2 1/2 láb

Raktáron
Tétel: AD6VBG Típus: 873320Kereszthivatkozás: 4AUP4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€284.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcsőfokok, Pultruded
Csapágymagasság1-1 / 2 "
Csapágyrúd szélessége0.60 "
színekSárga, fekete orrú
Mélység10.5 "
AnyagIzoftáliás poliészter tűzgátló gyanta (ISOFR)
Max. Hőmérséklet150 F
MeshNégyszögletes
Hálós méret1-1 / 2 x 6 "
Gyanta típusaISOFR
felületiösszeszorított
Vastagság1.5 "
típusI6015
Szélesség2.5 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételVastagságtípusSzélességÁr
FIBERGRATE 873300 lépcsőfok Isofr 1 x 10 1/2 hüvelyk 2 láb | AD6VBE 4AUP2 873300Lépcsőfokok, Pultruded1"I60102 láb.€214.92
FIBERGRATE 873310 lépcsőfok Isofr 1 x 10 1/2 hüvelyk 2 1/2 láb | AD6VBF 4AUP3 873310Lépcsőfokok, Pultruded1"I60102.5 láb.€252.47
FIBERGRATE 873330 Isofr lépcsőfok 1 1/2 x 10 1/2 hüvelyk 2 láb | AD6VBH 4AUP5 873330Lépcsőfok, Pultruded1.5 "I60152 láb.€231.79
FIBERGRATE 873340 Isofr lépcsőfok 1 1/2 x 10 1/2 hüvelyk 3 láb | AD6VBJ 4AUP6 873340Lépcsőfok, Pultruded1.5 "I60153 láb.€345.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 873320 Isofr lépcsőfok 1 1/2x10 1/2 hüvelyk 2 1/2 láb
€284.24 /Mértékegység