Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FIBERGRATE 873300 lépcsőfok Isofr 1 x 10 1/2 hüvelyk 2 láb | AD6VBE 4AUP2

FIBERGRATE 873300 Isofr lépcsőfok 1 x 10 1/2 hüvelyk 2 láb

Raktáron
Tétel: AD6VBE Típus: 873300Kereszthivatkozás: 4AUP2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€214.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcsőfokok, Pultruded
Csapágymagasság1"
Csapágyrúd szélessége0.60 "
színekSárga, fekete orrú
Mélység10.5 "
AnyagIzoftáliás poliészter tűzgátló gyanta (ISOFR)
Max. Hőmérséklet150 F
MeshNégyszögletes
Hálós méret1-1 / 2 x 6 "
Gyanta típusaISOFR
felületiösszeszorított
Vastagság1"
típusI6010
Szélesség2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételVastagságtípusSzélességÁr
FIBERGRATE 873310 lépcsőfok Isofr 1 x 10 1/2 hüvelyk 2 1/2 láb | AD6VBF 4AUP3 873310Lépcsőfokok, Pultruded1"I60102.5 láb.€252.47
FIBERGRATE 873320 lépcsőfok Isofr 1 1/2x10 1/2 hüvelyk 2 1/2 láb | AD6VBG 4AUP4 873320Lépcsőfokok, Pultruded1.5 "I60152.5 láb.€284.24
FIBERGRATE 873330 Isofr lépcsőfok 1 1/2 x 10 1/2 hüvelyk 2 láb | AD6VBH 4AUP5 873330Lépcsőfok, Pultruded1.5 "I60152 láb.€231.79
FIBERGRATE 873340 Isofr lépcsőfok 1 1/2 x 10 1/2 hüvelyk 3 láb | AD6VBJ 4AUP6 873340Lépcsőfok, Pultruded1.5 "I60153 láb.€345.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 873300 Isofr lépcsőfok 1 x 10 1/2 hüvelyk 2 láb
€214.92 /Mértékegység