FERVI 0605 homokfúvó szekrény, 2 porgyűjtő, 6-8 bar nyomás, 150 kg kapacitás | CJ4LBV

FERVI 0605 Sandblast Cabinet, 2 Dust Collectors, 6 To 8 Bar Pressure, 150Kg Capacity

Tétel: CJ4LBV Típus: 0605
€4,800.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHomokfúvó szekrény
levegő fogyasztás880 LPM
Kapacitás150Kg
Dimenzió1800 x 1515 x 2070mm
Frekvencia50Hz
Fúvóka átm.6, 7 mm
Üzemi nyomás6-8 bár
Tank kapacitás22L
Feszültség230V
Teljesítmény1.2 kW
Munkaterületen1180 x 850 x 890 mm

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásÁltalános méretekÁr
FERVI 0575S Homokfúvó szekrény, 905 x 620 x 1390 mm Méret, 6.5 - 7.5 bar Üzemi nyomás | CF3RLA 0575S240 - 300 l / perc905 x 620 x 1390 mm€625.92
ajánlatkérés
FERVI 0615 homokfúvó szekrény, 150 kg Max. Kapacitás, 6 - 8 bar Üzemi nyomás | CF3RPW 0615880 l / perc1330 x 1515 x 2070 mm€5,430.60
ajánlatkérés
FERVI 0878 Függőleges homokfúvó szekrény, vákuummal, 1030 x 850 x 1640 mm Méret | CF3RPX 0878540 l / perc1030 x 850 x 1640 mm€2,230.20
ajánlatkérés
FERVI 0601 homokfúvó szekrény, porgyűjtővel, 6-8 bar nyomás, 150 kg kapacitás | CJ4LBW 0601630 LPM-€3,248.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERVI 0605 Sandblast Cabinet, 2 Dust Collectors, 6 To 8 Bar Pressure, 150Kg Capacity
€4,800.60 /Mértékegység