FERVI 0068L Raklapemelő, mérleggel, 2000 kg teherbírás, 85 - 175 mm Villamagasság | CF3RUV

FERVI 0068L raklap targonca, mérleggel, 2000 kg teherbírás, 85-175 mm villamagasság

Tétel: CF3RUV Modell: 0068L
€3,567.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételraklapemelő
Kapacitás2000 kg
Villaméretek1150 x 570 mm
Magasság85 - 175 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVillaméretekMagasságÁr
FERVI 0068/S Raklapemelő, mérleggel és nyomtatóval, 2000 kg kapacitás, 88 - 200 mm Villamagasság | CF3RUU 0068 / S2000 kg1150 x 568 mm88 - 200 mm€3,042.69
ajánlatkérés
FERVI 0028R kézi emelőkocsi, süllyesztett, 2500 kg teherbírás, 63 - 165 mm villamagasság | CF3RUW 0028R2500 kg1150 x 540 mm63 - 165 mm€864.36
ajánlatkérés
FERVI 0028 kézi emelőkocsi, 2500 kg teherbírás, dupla első kerék | CF3RUX 00282500 kg1150 x 540 mm85 - 200 mm€752.22
ajánlatkérés
FERVI 0064 kézi emelőkocsi, 2500 kg teherbírás, egy első kerék | CF3RUY 00642500 kg900 x 540 mm85 - 200 mm€869.40
ajánlatkérés
FERVI S2/800 emelőmagas emelőkocsi, 1000 kg teherbírás, 85 - 800 mm Villamagasság | CF3RUZ S2 / 8001000 kg1170 x 540 mm85 - 800 mm€1,499.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERVI 0068L raklap targonca, mérleggel, 2000 kg teherbírás, 85-175 mm villamagasság
€3,567.56 /Mértékegység