Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERRAZ SHAWMUT GPM-S90 Panelre szerelhető biztosítéktartó, 0–30 A, 600 VAC/DC, RigHeight szög 1/4 hüvelykes gyorscsatlakozó | CT3AQQ 5FXV1

MERSEN FERRAZ GPM-S90 Panel-Mount Fuse Holder, 0 to 30 A, 600VAC/DC, RigHeight Angle 1/4 Inch Quick Connect

Raktáron
Tétel: CT3AQQ Modell: GPM-S90Kereszthivatkozás: 5FXV1
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
€19.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FERRAZ SHAWMUT GPM-G5 panelre szerelhető biztosítéktartó, 0-10 A, 250 VAC, 1/4 gyorscsatlakozó, nem jelző | CT3AQK 540H69 GPM-G5€17.94
FERRAZ SHAWMUT GPM-G1 Panelre szerelhető biztosítéktartó, 0–10 A, 250 VAC, 3/16 hüvelykes gyorscsatlakozó, nem jelző | CT3AQL 540H68 GPM-G1€14.57
FERRAZ SHAWMUT GPM-G Panelre szerelhető biztosítéktartó, 0–15 A, 250 VAC, 3/16 hüvelykes gyorscsatlakozó, nem jelző | CT3AQM 540H67 GPM-G€17.04
FERRAZ SHAWMUT GPM-B panelre szerelhető biztosítéktartó, 0–30 A, 600 VAC/DC, 1/4 hüvelykes gyorscsatlakozó, nem jelző | CT3AQN 5FXU8 GPM-B€26.73
FERRAZ SHAWMUT GPM-S Panelre szerelhető biztosítéktartó, 0–30 A, 600 VAC/DC, 1/4 hüvelykes gyorscsatlakozó, nem jelző, PBT | CT3AQP 5FXV0 GPM-S€19.07
FERRAZ SHAWMUT GPM-B90 Panelre szerelhető biztosítéktartó, 0–30 A, 600 VAC/DC, RigHeight szög 1/4 hüvelykes gyorscsatlakozó | CT3AQR 5FXU9 GPM-B90€28.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ GPM-S90 Panel-Mount Fuse Holder, 0 to 30 A, 600VAC/DC, RigHeight Angle 1/4 Inch Quick Connect
€19.07 /Mértékegység