Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERRAZ SHAWMUT GPM-G Panelre szerelhető biztosítéktartó, 0–15 A, 250 VAC, 3/16 hüvelykes gyorscsatlakozó, nem jelző | CT3AQM 540H67

MERSEN FERRAZ GPM-G Panel-Mount Fuse Holder, 0 to 15 A, 250VAC, 3/16 Inch Quick Connect, Nonindicating

Raktáron
Tétel: CT3AQM Model: GPM-GKereszthivatkozás: 540H67

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FERRAZ SHAWMUT GPM-G5 panelre szerelhető biztosítéktartó, 0-10 A, 250 VAC, 1/4 gyorscsatlakozó, nem jelző | CT3AQK 540H69 GPM-G5€17.94
FERRAZ SHAWMUT GPM-G1 Panelre szerelhető biztosítéktartó, 0–10 A, 250 VAC, 3/16 hüvelykes gyorscsatlakozó, nem jelző | CT3AQL 540H68 GPM-G1€14.57
FERRAZ SHAWMUT GPM-B panelre szerelhető biztosítéktartó, 0–30 A, 600 VAC/DC, 1/4 hüvelykes gyorscsatlakozó, nem jelző | CT3AQN 5FXU8 GPM-B€26.73
FERRAZ SHAWMUT GPM-S Panelre szerelhető biztosítéktartó, 0–30 A, 600 VAC/DC, 1/4 hüvelykes gyorscsatlakozó, nem jelző, PBT | CT3AQP 5FXV0 GPM-S€19.07
FERRAZ SHAWMUT GPM-S90 Panelre szerelhető biztosítéktartó, 0–30 A, 600 VAC/DC, RigHeight szög 1/4 hüvelykes gyorscsatlakozó | CT3AQQ 5FXV1 GPM-S90€19.07
FERRAZ SHAWMUT GPM-B90 Panelre szerelhető biztosítéktartó, 0–30 A, 600 VAC/DC, RigHeight szög 1/4 hüvelykes gyorscsatlakozó | CT3AQR 5FXU9 GPM-B90€28.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ GPM-G Panel-Mount Fuse Holder, 0 to 15 A, 250VAC, 3/16 Inch Quick Connect, Nonindicating
€17.04 /Mértékegység