Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FENNER HAJTÁSOK B402207 Kulcs nélküli persely átmérője 2.4375 hüvelykes 16 csavar | AD4UHC 44A251

FENNER DRIVES B402207 Kulcs nélküli persely átmérője 2.4375 hüvelykes 16 csavar

Raktáron
Tétel: AD4UHC Típus: B402207Kereszthivatkozás: 44A251
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
€147.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs nélküli persely
Csavar méreteM8 X 22
befejezOlaj mártott
Hub érintkező nyomás (PSI)24491
Zárócsavar mennyisége16
AnyagAcél
Dia kívül.3.74 "
Teljes hossz0.945 "
Tengely Dia.2.437 "
Tengely Dia. Megértés+0 / -. 003 "
Átterhelhető tolóerő (font)27191
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)2762
típusB-LOC B400 sorozat
Ellenáll a hőmérsékletnek.Az alkalmazástól függ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)3.65
Hajó hossza (cm)3.65
Hajószélesség (cm)10
HS-kód8483608000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteAnyagDia kívül.Teljes hosszTengely Dia.típusEllenáll a hőmérsékletnek.Ár
FENNER HAJTÁSOK 6202200 7/8 Kulcs nélküli persely | AD3JWV 3ZP22 6202200-Korrózióálló acél1.75 "1.875 "0.875 "Trantorque GT-€244.36
FENNER HAJTÁSOK 6202220 15/16 Kulcs nélküli persely | AD3JWW 3ZP23 6202220-Korrózióálló acél1.75 "1.875 "0.937 "Trantorque GT-€239.12
FENNER HAJTÁSOK 6202520 1-7/8 Kulcs nélküli persely | AD3JWX 3ZP34 6202520-Korrózióálló acél2.875 "3.562 "1.875 "Trantorque GT-€560.04
FENNER DRIVES B302100 Kulcs nélküli persely, átmérő 1 hüvelyk, 6 csavar, olajmártással | AD4UFK 44A212 B302100M6 x 20Acél1.969 "1.122 "1"B-LOC B103 sorozatAz alkalmazástól függ€105.08
FENNER HAJTÁSOK B302103 Kulcs nélküli persely átmérője 1.1875 hüvelykes 6 csavar | AD4UFL 44A213 B302103M6 x 20Acél2.165 "1.122 "1.187 "B-LOC B103 sorozatAz alkalmazástól függ€104.70
FENNER HAJTÁSOK B302104 Kulcs nélküli persely átmérője 1.25 hüvelykes 8 csavar | AD4UFM 44A214 B302104M6 x 20Acél2.362 "1.122 "1.25 "B-LOC B103 sorozatAz alkalmazástól függ€113.52
FENNER HAJTÁSOK B302107 Kulcs nélküli persely átmérője 1.4375 hüvelykes 8 csavar | AD4UFN 44A215 B302107M6 x 20Acél2.559 "1.122 "1.437 "B-LOC B103 sorozatAz alkalmazástól függ€119.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FENNER DRIVES B402207 Kulcs nélküli persely átmérője 2.4375 hüvelykes 16 csavar
€147.34 /Mértékegység