Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

FEIN POWER TOOLS STS 325R légfűrész 2-3/8 hüvelykes 330 fordulat/perc | AA2EGE 10E999

FEIN POWER TOOLS STS 325R légfűrész 2-3/8 hüvelykes 330 spm

Cikkszám: AA2EGE Modell: STS 325RKereszthivatkozás: 10E999
Raktáron

Szerezd meg Péntek, lehet 30

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

2.081.902Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételLégfűrész
Csapágy típusLabda
CsapágyakLabda
Pengeütés2 3 / 8 "
Cfm @ Full Load51.2 CFM
Cső kapacitás24 "
Szükséges nyomás87 psi
Sebesség típusaegyetlen
Stroke percenként330 ütés/perc.
Szerszám hossza21.1 "
Szerszám súlya15.9 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0905
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8467191000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEIN POWER TOOLS STS 325R légfűrész 2-3/8 hüvelykes 330 spm
2.081.902€ /Mértékegység