FEIN POWER TOOLS JME HOLEMAKER III Mágneses fúróprés, Változtatható fordulatszám, 450-590 RPM, Elektromos, 120V AC, 5/8 in | CU3AHE 472C16

FEIN POWER TOOLS JME HOLEMAKER III Magnetic Drill Press, Variable Speed, 450 RPM to 590 RPM, Electro, 120V AC, 5/8 in

Raktáron
Tétel: CU3AHE Model: JME HOLEMAKER IIIKereszthivatkozás: 472C16

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,758.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses fúrógép

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FEIN POWER TOOLS JCM 256U mágneses fúróprés, változó fordulatszám, 120-520 ford./perc, Elektromos, 120 Vac, 3/4 In | CU3AHB 20UH23 JCM 256U€3,798.17
FEIN POWER TOOLS JCM 200 AUTO mágneses fúróprés, változó fordulatszám, 130-520 ford./perc, Elektromos, 120 Vac, 5/8 In | CU3AHC 20UH22 JCM 200 AUTO€3,652.60
FEIN POWER TOOLS JCM 200 U mágneses fúróprés, változó fordulatszám, 130-560 ford./perc, Elektromos, 120 Vac, 5/8 In | CU3AHD 20UH20 JCM 200 U€2,779.14
FEIN POWER TOOLS JMU 137-2QW mágneses fúróprés, változtatható fordulatszám, 130 ford./perc €“ 1 600 ford./perc, elektromos, 120 V AC, 9/16 hüvelyk | CU3AHF 54FH35 JMU 137-2QW€3,171.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEIN POWER TOOLS JME HOLEMAKER III Magnetic Drill Press, Variable Speed, 450 RPM to 590 RPM, Electro, 120V AC, 5/8 in
€1,758.66 /Mértékegység