FEIN POWER TOOLS 6-35-02-135-01-9 E Cut Supercut 1-3/8 In | AF6DFB 9XEC5

FEIN POWER TOOLS 6-35-02-135-01-9 E Cut Supercut 1-3/8 In

Tétel: AF6DFB Model: 6-35-02-135-01-9Kereszthivatkozás: 9XEC5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE-Cut szabványos fűrészlap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8202916000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-135-02-5 E Cut-super Cut-1 3/8 -25pk | AF6DDU 9XCH4 6-35-02-135-02-5E-Cut szabványos fűrészlap€627.94
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-136-02-8 E Cut-supercut- 2 1/2 -25pk | AF6DDV 9XCH5 6-35-02-136-02-8E-Cut szabványos fűrészlap€698.98
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-119-04-8 E Cut-supercut 1 3/8 Pk5 | AF6DEF 9XD87 6-35-02-119-04-8E-Cut precíziós fűrészlap€223.92
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-136-01-2 E Cut Supercut 2-1/2 In | AF6DER 9XE07 6-35-02-136-01-2E-Cut szabványos fűrészlap€49.79
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-123-04-6 E Cut-super Cut- 1 1/8 Pk5 | AF6DFA 9XEC4 6-35-02-123-04-6E-Cut szabványos fűrészlap€160.64
FEIN POWER SZERSZÁMOK 6-35-02-136-03-4 E Cut-super Cut- 2 1/2 Pk5 | AF6DFC 9XEC6 6-35-02-136-03-4E-Cut szabványos fűrészlap€182.50
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-124-03-8 E Cut-super Cut-1 5/8 -25pk | AF6DFJ 9XEU2 6-35-02-124-03-8E-Cut szabványos fűrészlap€603.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEIN POWER TOOLS 6-35-02-135-01-9 E Cut Supercut 1-3/8 In