SZÖVETSÉGI JEL 55-120-1 Rezonáló kürt 120VAC 0.75 AC Szürke | AB2PBE 1N745

FEDERAL SIGNAL 55-120-1 Rezonáló kürt 120VAC 0.75 AC szürke

Raktáron
Tétel: AB2PBE Modell: 55-120-1Kereszthivatkozás: 1N745

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,422.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
erősítők0.75 AC
színekSzürke
decibel105dB @ 10 láb
Mélység19.75 "
Magasság8"
Ház anyagaÖntött alumínium
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
FelszerelésZárójel
Működési hőmérséklet.-35 foktól 150 fokig F
ÉrtékelésNEMA 4
Feszültség120 VAC
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)60.71
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8531800030
Származási országUS

Termék részletek:

A Federal Signal 55-120-1 rezonáló kürt egy hangjelző eszköz, amely 105 láb magasságban 10 dB intenzitású hangos figyelmeztető hangot ad ki. Ideális ipari, kereskedelmi és tengeri alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • A Federal Signal 55-120-1 rezonáló kürt öntött alumínium házzal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
  • 3R típusú házzal van felszerelve, amely véd az esőtől, a szél által fújt portól és az ónos esőtől.
  • Ez a kürt egy forgatható konzolt kínál az egyszerű felszerelés és az angyalozás érdekében.
  • -37 és 66 C fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • Ez a fonott sárgaréz projektor a rezgő membrán frekvenciájához igazítva lágy hangot ad.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Federal Signal 55-120-1 rezonáló kürt munkaciklusa?

A. 5 perc BE / 5 perc KI.

K. Milyen biztonsági intézkedéseket kell tenni a Federal Signal 55-120-1 rezonáló kürt használata közben?

A.

  • Ez a kürt erős hangokat ad ki, amelyek tartós halláskárosodást okozhatnak.
  • Működés közben mindig minimalizálja a kürtnek való kitettséget, és viseljen hallásvédőt.
  • Ne használja a kürtöt beltéren vagy zárt helyen.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEDERAL SIGNAL 55-120-1 Rezonáló kürt 120VAC 0.75 AC szürke
€1,422.51 /Mértékegység