FEBCO LF876VDCDA-DOSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méretű, elzárószelep | BR8LAN 0124480

FEBCO LF876VDCDA-DOSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méret, elzárószelep

Tétel: BR8LAN Típus: LF876VDCDA-DOSY-CFM 4Kereszthivatkozás: 0124480
€10,590.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
Karosszéria befejezéseEpoxi bevonatú
test anyagaLágyvas
TestmintázatN minta
Bypass mérete3 / 4 "
Lemezanyagszilikon
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret4"
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusacfm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaRozsdamentes acél
típuskészlet

Termék részletek:

Dupla ellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méretű, elzárószelep

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
FEBCO LF876VDCDA-DOSY-CFM 3 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes méret | BR8JKF 0124844 LF876VDCDA-DOSY-CFM 33"€8,484.06
ajánlatkérés
FEBCO LF876VDCDA-DOSY-LM 2 1/2 duplaellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 2 1/2 hüvelykes méretű, elzárószelep | BR8JKG 0124845 LF876VDCDA-DOSY-LM 2 1/22 1 / 2 "€7,361.57
ajánlatkérés
FEBCO LF876VDCDA-DOSY-LM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méretű, elzárószelep | BR8JKH 0124846 LF876VDCDA-DOSY-LM 33"€8,436.50
ajánlatkérés
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 3 visszafolyásgátló egység, N minta, 3 hüvelykes méret, gömbgrafitos öntöttvas | BR8KZP 0124465 LF876VDCDA-LG-GPM 33"€5,301.70
ajánlatkérés
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méretű, elzárószelep | BR8KZV 0124466 LF876VDCDA-LG-GPM 44"€5,473.21
ajánlatkérés
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 6 hüvelykes méretű, elzárószelep | BR8KZW 0124467 LF876VDCDA-LG-GPM 66"€8,557.10
ajánlatkérés
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 8 hüvelykes méretű, elzárószelep | BR8KZX 0124468 LF876VDCDA-LG-GPM 88"€16,908.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEBCO LF876VDCDA-DOSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méret, elzárószelep
€10,590.36 /Mértékegység